水性ナドエース
・VOCフリー塗料(TVOCは0.1%以下)で、臭気がほとんど感じられない。
・ホルムアルデヒド等級はF☆☆☆☆であり、トルエン・キシレンも含有していない。
・地球環境にやさしい水性塗料
・タバコのヤニのブリードを防止する。
・耐汚染性・耐候性にすぐれている。
・防カビ・防藻・抗菌・がすぐれている。
・塩ビクロスにそのまま塗装が可能。
・塗装作業性がよい
・シーラーレス
用途
・一般建築物内外部新設及び塗り替え用
・モルタル部・木部・塩ビクロス部
主な用途モルタル、木部
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防藻、防カビ、耐候、耐汚染性
塗装間隔2時間以上(20℃)
標準塗布量(kg/m2)0.13
・モルタル部・木部・塩ビクロス部
注意
※・希釈には水道水をお使いください。・密閉された場所での作業には、十分な換気を行い適切な保護具を着用して作業して下さい。
・水性塗料ですので、冬期凍結しないよう5℃以上で保管して下さい。
・取り扱いについてはカタログ及び製品説明書をご覧ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 600 ~ / 税込 ¥ 660 ~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,400 ~ / 税込 ¥ 1,540 ~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,400 ~ / 税込 ¥ 1,540 ~ |
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04