曜日別特売

フラットキャリア

フラットキャリア - DAYTONA(デイトナ)

積載時の安定性と実用性を重視し、荷台をフラットにした、リアフェンダーに取り付けるキャリア。タンデムシートを取り外して簡単に装着できます。グラブバーキャリアと同時装着すれば、フルフラットの広い積載スペースができます。
最大積載重量:3kg
積載部寸法:縦300×横181(mm)
グラブバーキャリア/サドルバッグサポート同時装着可能
スチール製黒塗装仕上げ

適合DSC400(98-17)材質スチール製黒塗装仕上げ最大積載量(kg)3寸法(縦×横)(mm)300×181内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1599297997401
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする