曜日別特売

クラシックキャリア

クラシックキャリア - DAYTONA(デイトナ)

シンプルなデザインが根強い人気の当社グラブバー(品番:33275)をベースにキャリアへアレンジ。シートと荷台の上面をフラットにすることで、安定して大きな荷物も積載可能。デザイン性と使い勝手を両立しました。

適合CB1100RS/EX(17)材質スチール製黒塗装仕上げ積載面寸法(mm)214×(179×139)最大積載量(kg)4パイプ径(Φmm)19.1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1599329597396ブラック
18,500
取扱い終了
返品不可
1599334797330クロームメッキ
18,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする