家庭で研げる簡単砥石

家庭で研げる簡単砥石 - 馬場刃物製作所家庭で研げる簡単砥石 - 馬場刃物製作所

難しい研ぎ角度を固定する研ぎホルダーとわかりやすい説明書が付いております。

用途初めて包丁を研がれる方に付属品包丁研ぎホルダー材質(砥石)溶融アルミナ、(ホルダー)ナイロン質量(g)砥石)660寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(砥石)18.5×6.3×2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1477605627410
4,300
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする