野田琺瑯
ルーク キャセロール
使い回しのきく定番サイズのキャセロール。1つあると安心のサイズです。
ロシア語で玉ねぎという意味をもつルーク。毎日に寄り添う鍋です。
材質
ホーロー
適合
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
1670
容量(L)
2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×21.5×14.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14777036
LK-21T
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください