野田琺瑯
ルーク 深型キャセロール
深さのあるたっぷり容量のキャセロール。厚みと容量を兼ね備えた本格派に満足していただけるお鍋です。
ロシア語で玉ねぎという意味をもつルーク。毎日に寄り添う鍋です。
材質
ホーロー
適合
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
2300
容量(L)
4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.5×25.5×16.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14777054
LK-25T
¥
10,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください