曜日別特売

ワイヤーアルミフレキ ALUDEC270

ワイヤーアルミフレキ ALUDEC270 - フカガワワイヤーアルミフレキ ALUDEC270 - フカガワ

優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。
DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。
可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。
定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。
国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445

用途換気用フレキシブルダクト最大静圧(Pa)+2500長さ(m)10使用温度(℃)-30~200最小曲半径0.58×dia内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
長さ(m)
最小曲半径
内径(Φmm)
最大静圧(Pa)
使用温度(℃)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1477784975Φ×10m75100.58×dia84+2500-30~200(鋼線)25
13,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
14777858100Φ×10m100100.58×dia109+2500-30~200(鋼線)18
10,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
14777867125Φ×10m125100.58×dia135+2500-30~200(鋼線)18
14,700
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
14777876150Φ×10m150100.58×dia158+2500-30~200(鋼線)18
17,400
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
14777885175Φ×10m175100.58×dia184+2500-30~200(鋼線)18
22,300
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
14777894200Φ×10m200100.58×dia210+2500-30~200(鋼線)18
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
14777903225Φ×10m225100.58×dia239+2500-30~200(鋼線)18
27,400
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
14777919250Φ×10m250100.58×dia263+2500-30~200(鋼線)18
28,300
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
14777928275Φ×10m275100.58×dia282+2500-30~200(鋼線)18
33,700
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
14777937300Φ×10m300100.58×dia317+2500-30~200(鋼線)18
36,500
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
14777946325Φ×10m325100.58×dia332+2500-30~200(鋼線)18
45,800
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
14777955350Φ×10m350100.58×dia358+2500-30~200(鋼線)18
47,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
14777964400Φ×10m400100.58×dia408+2500-30~200(鋼線)18
54,000
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
14777973450Φ×10m450100.58×dia459+2500-30~200(鋼線)18
62,000
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
14777989500Φ×10m500100.58×dia510+2500-30~200(鋼線)18
69,300
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする