マグネットの付け外しで音楽や通話がON/OFF。
高音質・低遅延を誇るapt-x方式を採用。
音楽も通話も耳元でラクラク操作。
スポーツ時の汗も気にせず安心してご使用可能。
仕様生活防水、ノイズキャンセル、マルチポイント、マグネット固定付属品イヤーピース(S、M、L各2個)、イヤーフック(M、L各2個)、充電用microUSBケーブル、取扱説明書質量(g)約16形式(イヤホン)密閉型ダイナミック電源リチウムポリマーバッテリー接続方式Bluetooth対応ビット数:16bit、著作権保護技術:SCMS-T、コーデック:SBC、AAC、apt-X連続使用時間(時間)再生:約3.5、通話:約4(環境により変動)周波数特性2.402 - 2.480GHz全長(cm)約67通信方式Bluetoothバージョン:4.1 Class2バッテリー容量(Ah)60m再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約2最大入力(W)5m連続待機時間約150(環境により変動)インピーダンス(Ω)16プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP音圧感度(dB)95±3通信距離(m)約10ドライバー径(Φmm)8イヤホン形状カナル型内容量1台