YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
プラグが変形!海外用電源プラグマルチタイプ
海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。
A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
プラグ形状
A、C、O、BF、SE
色
ホワイト
質量(g)
37
コンセント形状
Aタイプ
定格入力電圧(V)
250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×182×48
定格入力電流(A)
10
アズワン品番
65-0526-46
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能国
アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
内容量
1個
注意
※日本国内にて本品を使用する事はできません。本品は日本の電気製品を海外で使う為のプラグアダプターです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14779967
HPM5SWH
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください