エアコンリモコン
電池入れ替え時のメモリー機能付き
暗闇でも場所が分かる蓄光ボタン仕様
材質ABS
質量(g)59
使用電池単4形乾電池×2本(別売り)
電池寿命12ヶ月
アズワン品番65-0529-29
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)7
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×135×25
内容量1個
取扱説明書:
(0.84MB)
AV家電 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-03-07
- 用途:
- エアコンの純正リモコンが故障したため
値段が安く、数多くの機種に対応しているので安心した。設定も戸惑うことなくできた。
- 対象商品:
- 14780073
2024-05-08
- 用途:
- 正規リモコン故障時
不動産業
ユニバーサル仕様で設定も簡単だった。
使用中のエアコン廃棄時は、他の機種エアコンのリモコン予備として残しておきたい。
- 対象商品:
- 14780073
2023-03-17
- 用途:
- 寮のエアコン用として
医療・福祉・介護関連業
複数個調達させていただきました。こちらのメンテの質が低いからと言われればそれまでですが、久々に部屋を使おうとしたら、乾電池の液漏れでリモコンが使えないケースが複数あったため安価に調達できたことはありがたいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 14780073
2022-01-10
- 用途:
- エアコンのリモコン
卸売・小売業
純正のリモコンが故障したため購入しました。
電源、冷房、暖房、温度の上げ下げができればよかったのでタイマーのセットはしておりませんが、年寄りでもわかりやすい色分けで使うことができそうです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 14780073
2021-04-10
- 用途:
- エアコンの操作
農・林・水産業
ボタンが大きくて押しやすい。使用頻度の高いものは色分けされており、見やすい。メーカー切り替え方法も説明がわかりやすく簡単でした。価格も安いことから、リモコンが故障した場合の代替えとした場合の費用対効果は高いです。
- 対象商品:
- 14780073
2019-08-19
- 用途:
- 自宅の部屋のエアコン使用時
建設業・工事業
20年以上前のエアコンなので互換性があるのか不安でしたが、設定も簡単にできて、1年経った今でも快適に問題なく使用できています。