YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LED電球 E26 一般電球 調光対応
口金
E26
定格電圧(V)
100
仕様
調光対応
定格寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED電球
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光源色
昼光色
昼白色、バリエーション:電球色 、昼光色
昼白色、バリエーション:電球色、昼光色
電球色、バリエーション:昼白色、昼光色
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格消費電力(W)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14780274
LDA5LGD3
-
電球色、バリエーション:昼白色、昼光色
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
14780283
LDA5NGD
-
昼白色、バリエーション:電球色 、昼光色
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14780299
LDA8LGD2
-
電球色、バリエーション:昼白色、昼光色
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
14780308
LDA8NGD
-
昼白色、バリエーション:電球色、昼光色
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14780509
LDA5DGD
5.0
昼光色
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14780518
LDA8DGD2
8.0
昼光色
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください