スリーボンド
異方導電性ペースト(アクリル系)
用途
電子機器EMIシールド用、EMIシールド用、導電プラスチックの接着、広面積の導電接着
仕様
導電フィラー:ニッケル系、二液接触硬化、鉛筆引っかき値:H
色
A剤:黒、B剤:黒
配合
1:1 トルエン含有(1%未満)
主成分
アクリル系
比重
A剤:2.80、B剤:2.70
体積抵抗率(Ωcm)
7×10×10
-5
粘度(Pa・s)
A剤:100、B剤:90.0
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
硬化時間
25℃・15h/60℃・30分
毒劇区分
劇物
内容量
1本(500g)
注意
※要冷蔵商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14782618
TB3381
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください