スリーボンド
導電性樹脂材料(アクリル系)
用途
点付け固定、ねじの導電ロック、回路補修、電磁波シールド
仕様
導電フィラー:銀系、速乾性硬質、鉛筆引っかき値:3H
色
銀
主成分
アクリル系
比重
1.9
体積抵抗率(Ωcm)
2~3×10
-6
粘度(Pa・s)
2.5
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
硬化時間
25℃・4h/60℃・1h
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1本(50g)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※要冷凍商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14782654
TB3350B
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません