曜日別特売

HDMIケーブル

HDMIケーブル - ATEN
(2件のレビュー)

コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。
モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。

ケーブル長(m)15ブラックコネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)機能ARC/3D/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)10.0±0.2シールド2重/3重シールド動作温度(℃)80差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続UL規格UL/VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズめっき銅線伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4096×2160@30Hz導体サイズ(AWG[mm2])24HDMI規格ハイスピードケーブルタイプイコライザー付き被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI内容量1本
注意
※HDMI機器から電源出力が得られない場合、映像は表示されないのでご注意ください
※本製品を敷設される場合、必ず配線前に実機での動作をご確認下さい
※接続方向を間違えた場合は映像音声が出力されないので、ご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
152832332L-7D15H-1
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15283233
2023-07-19
用途: 会議室のモニター配線に、使いました。
株式会社結城コーポレーション建設業・工事業

15mと長さがあり、配管に通して使いました。
長さが必要な時には、
良い製品です。

対象商品 : 15283233
2021-01-23
用途: PCからTVモニターへの接続用
有限会社山田電気工事建設業・工事業

HDMIケーブルが長いと信号がうまく伝わらないとは聞いていましたが、この商品を接続していざモニターに写そうとしましたが、反応がなく、信号もモニター側が受信していない状態でした。
金額的にも少し高いのでショックです。
きちんと出荷前のテストはしているのでしょうか?
このメーカーのHDMIケーブルは購入しません。
他の方も気を付けてください。
なお、他のメーカーの10mケーブルではきちんと表示されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする