コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。
モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)20色ブラックコネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス分類アクティブ対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)機能ARC/3D/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)10.0±0.2シールド2重/3重シールド動作温度(℃)80差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続UL規格UL/VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4096×2160@30Hz導体サイズ(AWG[mm2])26HDMI規格ハイスピードケーブルタイプイコライザー付き被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI内容量1本