曜日別特売

KVM延長器

KVM延長器 - ATENKVM延長器 - ATENKVM延長器 - ATENKVM延長器 - ATEN

工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。
コンピューター本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して
作業場を監視でき、コンピューター操作を行うことができます。
ジプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。

用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)150付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)【L】0.32、【R】0.33消費電力(W)(DC5.3V)2.17、1.59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】127×87×25、【R】127×82×25機能USB過電流保護機能、プラグ&プレイ対応、ホットプラグ対応、コンソールの切替え可能、自動ゲイン調節、自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(グリーン)×1、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(100m/60Hz)、1280×1024(150m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-3968-70入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 0.94ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※長距離伝送の場合、ATEN製 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15283924CE700A
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする