曜日別特売

KVM切替器

KVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATEN

プッシュボタン、ホットキー、日本語に対応したOSDからコンピューターを簡単に選択することができます。
2ポートUSB2.0ハブ搭載です。PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能
Sun/Mac用キーボードも使用可能です

用途デスク周りのPC集約・切替にポート数4最大解像度2048×1536入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、2L-5302U(1.8m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.78消費電力(W)(DC5V)1.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×4、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8302-27RoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※Windowsマシンでは特殊キーが効きません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15284265CS1734B4
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする