曜日別特売

KVM切替器

KVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATEN

USB 3.1 Gen 1ハブ搭載2.1chサラウンドサウンドオーディオ対応DisplayPort KVMPスイッチです。
DisplayPortを搭載したコンピューターを1コンソールから切り替えて操作できます。
コンピューターとUSBハブポートに接続されたUSBデバイスを個別に切り替えて操作できるATENの独自機能により
USBハブやUSBデバイス共有器を別途購入することなくコンピューター間でUSBデバイスの共有ができます。
オーディオデバイスもコンピューター間で共有でき、DisplayPortからのHDオーディオをお楽しみいただけます。

用途デスク周りのPC集約・切替にディスプレイDisplayPort周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB内容量1台
注意
※DP++(DisplayPortデュアルモード)では、ディスプレイを1台使用するほとんどの場合においてアクティブアダプターの使用は必須ではありません
※ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性について不安がある場合には、アダプターのご使用を推奨いたします
※DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ポート数
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15284396CS1912DisplayPortケーブル(1.5m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×12(DC5V)1.15210×88×563840×2160(30Hz)
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
15284405CS1914DisplayPortケーブル(1.5m)×4、USB 3.0ケーブル(1.8m)×4、オーディオケーブル(1.8m)×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×14(DC5V)2.33270×88×55.53840×2160(30Hz)
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
15284414CS1922DisplayPortケーブル(1.5m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×123.3270×88×55.54096×2160(60Hz)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
15284423CS1924DisplayPortケーブル(1.5m)×4、USB 3.0ケーブル(1.8m)×4、オーディオケーブル(1.8m)×8、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×14(DC5V)2.33270×88×55.54096×2160(60Hz)
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする