曜日別特売

USB延長器

USB延長器 - ATENUSB延長器 - ATEN

ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大60mまで延長可能です。
電源アダプター同梱で、電源の安定供給が可能です。ホットプラグ対応です。ソフトウェア不要です。

用途USBの延長にケーブル長(cm)30付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.07消費電力(W)(DC5V)0.6、0.95電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワーコネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×62×21対応ホットプラグ対応、ハイ・フル・ロー・スピードUSBデバイス対応、カテゴリ5/5e/6インターフェースUSB2.0動作環境0~40度転送速度(Mbps)(High)480、(Full)12、(Low)1.5アズワン品番64-8301-29最大延長(m)60入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプオス-メス内容量1台
注意
※長距離伝送の場合ATEN製Cat5e/6ケーブルのご使用を推奨致します
※本製品はカスケード接続には対応していません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15285455UCE260
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする