USB切替器

USB切替器 - ATENUSB切替器 - ATEN

コンピューター4台でUSBデバイス4台を共有することのできる、4ポートUSBデバイス共有器です。
複数のコンピューターでUSBデバイスを共有できるため、コンピューターごとにデバイスを用意する必要がなくなります。
ケーブル一体型のデザインのため、ケーブルの雑然とした状態を解消することができます。

用途USBデバイスの切替に接続台数4質量(kg)0.22電源USBバスパワーケーブル長(m)(USB)1.2×2、1.8 m×2、(リモコン)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26対応マルチプラットフォーム対応(Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、ホットプラグ対応機能過電流保護機能周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%コネクタ(コンピューター)USBタイプA オス×4、(デバイス)USBタイプA メス×4、(電源)USBミニBタイプ メス×1アズワン品番64-8303-76RoHS指令(10物質対応)対応準拠USB 2.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15285595US424
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする