コンソールドロワー

コンソールドロワー ATEN コンソールドロワー ATEN

デュアルインターフェース)対応8ポート、17インチLCD、IP-KVMドロワーです。最大15台の対応KVMスイッチを最大128台のサーバーをCL5708Iから操作できます。

用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ17インチ 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド非対応、デイジーチェーンポート搭載デイジーチェーンポート搭載、USBデバイス対応 付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2、コンソールケーブル(VGA、USB、 PS/2、27cm)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)13.49 消費電力(W)15.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×643×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz) ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 奥行き(cm)(ラック)68~105 最大輝度(cd/m2)250 内容量1台
注意
※ラックマウントキットの対応奥行き表示はラック取り付け支柱間の距離を表しています
※実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15286033 CL5708IMJJL
オープン
429,800
472,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする