曜日別特売

シリアルコンバーター

シリアルコンバーター - ATENシリアルコンバーター - ATENシリアルコンバーター - ATENシリアルコンバーター - ATENシリアルコンバーター - ATENシリアルコンバーター - ATEN
(1件のレビュー)

RTS(送信要求)信号によってデータ転送をコントロール可能です。
標準的なコンピューターを使用して長距離データ通信システムの構築が可能になります。

用途シリアル(RS-232)信号の延長にスイッチSW1:DCE、DTE、モニター、SW2:TxON、RxONTxRTS、RxRTS、TxRTS、 RxON寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×79×21最大延長(m)1200入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mAデータ転送速度100KbpsRoHS指令(10物質対応)対応接続台数1商品タイプ変換器内容量1台
注意
※必ず同型番の組合せでお使いください
※メーカー保証は同型番の組合せ利用時のみになり他の組合せは保証対象外になります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
消費電力(W)
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15286329IC485S電源アダプター×1、ユーザーマニュアル×1(DC9V)0.82DB-25ピン メス×1、ターミナルブロック×4、RJ-11
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
15286338IC485SI電源アダプター×1、ユーザーマニュアル×1(DC9V)0.81DB-25ピンメス×1、ターミナルブロック×4、アイソレーション端子
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
15286347IC485SNユーザーマニュアル×10.9DB-25ピン メス×1、ターミナルブロック×4、RJ-11
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15286329
2023-09-15
用途: 機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

制御盤の解析ツールの通信ケーブルが使用不能に。
かなり古い物でしたが、同じコンバーターが有り、取替で簡単に復旧しました。
これで、当分大丈夫なようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする