曜日別特売

電源管理(PDU)

電源管理(PDU) - ATEN

センサーを使用してデータセンター環境の健全性を監視する機能を追加することができます。
リアルタイムの電力測定機能を使えば、TCP/IPネットワークに接続できる場所であればどこからでも
PDUに接続された機器の電力状態をバンク単位で監視することができます。
ユーザーフレンドリーなGUIを使ってPDUデバイスの設定や接続デバイスの電源状態の監視ができるため、複数デバイスの管理が簡単になります。

用途電源管理・監視用付属品ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD(eco Sensorソフトウェアおよびマニュアル)×1、電源コード×1、フットパッド(4個入)×1、クイックスタートガイド×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10個入/袋)×1、ケーブル抜け防止ホルダー取付工具×1質量(kg)2.77定格電圧(V)(入力/出力)100測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×220×44周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)15(最大)インターフェイス入力:NEMA 5-15P、出力:NEMA 5-15R×8RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE内容量1台
注意
※センサーはオプションです
※エネルギー効率のデータやグラフをより詳細な形で生成したい場合はセンサーを使用した機器構成が必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15286523PE5108A
オープン
61,980
68,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする