曜日別特売

ビデオアクセサリー

ビデオアクセサリー - ATENビデオアクセサリー - ATEN

コンピューター/ビデオ ソースがある場所でモニターとして代用します。
EDID内蔵 - ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持します。
ATEN標準のEDIDは一般的な解像度に対応しています。相性問題やセットアップのトラブルを解消します。

用途KVMエクステンダーやビデオエクステンダーでローカルモニタを使用しない場合のEDIDエミュレートにケーブル長(cm)35仕様ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持質量(kg)0.042消費電力(W)0.1(DC5V/1BTU)コネクタ形状D-Sub15pinオス - USBタイプAオス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×66×16対応(エクステンダー)CE700A、CE750、CE770、CE800B、CE300、CE350、CE370、CE250A、CE-252、VE150、VE170、VE200、VE300T、VE500T、VS1204T、VS1208T、VS1504T、VS1508T(スプリッター)VS132A/VS134A/VS138A、VS-92A/VS-94A/VS-98A、VS-82/VS-84/VS-88、VS0116、VS132、VS102使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8304-32RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200(60Hz)オス形状D-Sub15pin/USBタイプA変換タイプオス - オス内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※他社製品と接続した使用はサポート対象外です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
152872662A-130G
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする