曜日別特売

ビデオ切替器

ビデオ切替器 - ATENビデオ切替器 - ATENビデオ切替器 - ATENビデオ切替器 - ATEN

4系統のVGAまたはコンポーネント入力ソースを接続可能です。
モジュール式マトリックススイッチャー対応出力ボードと組み合わせることで、フレキシブルなビデオ環境構築が可能です。

用途VM3200/VM1600用接続台数(入力)4付属品5極着脱式ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.56消費電力(W)7.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×238×24対応ホットプラグ対応、オーディオ対応インターフェースVGA最大解像度1920×1200動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:BNCメス×4保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8301-37RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力)75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15287503VM7104
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする