ビデオ延長器

ビデオ延長器 ATEN ビデオ延長器 ATEN

対応トランスミッターと併用することで、最大4K解像度の映像信号を標準ギガビットネットワークを介して
遅延や画質の劣化が少ない状態で長距離延長できるVideo over IPレシーバー(4K HDMI対応)です。

用途映像信号の延長に信号送信用 付属品電源アダプター×1、3極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.5 消費電力(W)(DC5V)3.08 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ブラケット付)141×123×31、(ブラケット無)136×101×30 入力インピーダンス(Ω)100 最大解像度カテゴリ5e/6:4K 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度 コネクタHDMIタイプA メス×2、ステレオミニジャック×1 アズワン品番64-8302-35 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/3A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDMI(4K)、HDCP 1.4 オーディオ入力2 内容量1台
注意
※対応する4K解像度は3840×2160(60Hz(4:2:0)4096×2160(60Hz(4:2:0)までです
※デイジーチェーン接続数はネットワーク環境に依存します
※最大30台までを推奨します
※ビデオウォールはネットワーク環境に依存します
※レシーバー64台すべてをデイジーチェーン接続することはできません
※デイジーチェーンやネットワークスイッチへの直接接続を組み合わせてください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15288176 VE8950T
オープン
109,800
120,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする