曜日別特売

ビデオ分配器

ビデオ分配器 - ATENビデオ分配器 - ATENビデオ分配器 - ATENビデオ分配器 - ATEN

1系統のオーディオビデオ入力をツイストペアケーブル経由で4系統に出力できます。
ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に4台接続可能です。
ツイストペアケーブルを使用して、最大300mまで延長することが可能 です。

用途映像の分配と延長が1台で可能に接続台数ローカル:1、リモート/カスケード:4付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.59消費電力(W)(DC5.3V)3.55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44適合品番VE170R、VE170RQ、2A-130G、VC010、2L-2402A(1.8m)最大解像度1920×1200(60Hz/150m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1 、RJ-45×4アズワン品番64-8301-74最大延長(m)300入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※長距離伝送の場合Cat5eケーブルのご使用を推奨致します
※標準でケーブルは1本付属しています
※ステレオケーブルは本製品のオーディオ出力がモノラル仕様の為テレオオーディオとしてはご利用になれません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15288395VS1204T
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする