ATEN
温度・湿度センサー
ケーブル一体型のコンパクトデザインです。高感度で操作が簡単です。
用途
PDUの計測・監視に
ケーブル長(m)
3
付属品
センサー取付用パーツ×1、結束バンド×4、センサー固定用マジックテープ×3
測定範囲
温度:0~40度、湿度:30~80%
測定精度
温度:±1度、湿度±3%
コネクタ
RJ-11・オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15288919
EA1240
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください