Moldex(モルデックス)
JETZ再使用可能耳せんコード付き
とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。
爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途
一般産業屋内外での騒音現場での防音対策
NRR値
27
トラスコ品番
795-3119
材質
【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン
色
グリーン
サイズ
フリー
質量(g)
8
タイプ
エラストマ樹脂一体成型タイプ
規格
ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)
720
コード
あり
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18440766
6455
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください