曜日別特売

使い捨て耳せん GLIDE 6940 コード無し

使い捨て耳せん GLIDE 6940 コード無し - Moldex(モルデックス)

使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。
洗って繰り返し使用できます。

用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書NRR値30材質(本体)発泡ポリウレタンサイズフリーコードなしグリーン規格JIS T8161EP-1トラスコ品番770-4925質量(g)2.1内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
NRR値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18440915694030
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする