ドライブレコーダー×レーダー探知機 一体型
ドライブレコーダーで撮る・見る、レーダー探知機で警報するを一台で可能にした一体型。
取付方式一体型
液晶サイズ3.2インチフルカラーTFT液晶
有効画素数最大200万画素
記録媒体microSDHCカード(付属:16GB/class10)
質量(g)139
電源電圧(V)DC12V
機能GPS・Gセンサー・ジャイロセンサー・照度センサー
消費電流(mA)500以下
総画素数200万画素
解像度400×240
材質(レンズ)ガラス
操作方法本体スイッチ
撮像素子2.7型CMOSセンサー
F値F2.0
画角水平115°、垂直58°(対角145°)
動作温度範囲(℃)-10~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×65×25
最低照度換算値(Lx)2
内容量1台
カー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 16219456
2020-06-06
- 用途:
- 煽り運転の証拠になればと思い
その他業種
最近はあおり運転に関わることが色々取りざたされていることを考える時付けて居ると何と無く安心感がある。