ドライブレコーダー (速度監視路線警報機能付)

ドライブレコーダー (速度監視路線警報機能付) コムテック

目立たず取付けられるスマートタイプ。
純正のドライブレコーダーのようにすっきり取付。
オービスマップ内蔵。

取付方式一体型 液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶 有効画素数最大200万画素 質量(g)126 電源電圧(V)DC12/24 消費電流(mA)800以下 総画素数200万画素 解像度320×240 材質(レンズ)ガラス 撮像素子1/2.7型CMOSセンサー F値F2.0 画角水平136°、垂直70°(対角168°) 動作温度範囲(℃)-10~60 最低照度換算値(Lx)2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16219474 HDR-751G
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする