観葉植物 FRAME 給水ボトル付
ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。
軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。
用途絵画や写真のように、壁に植物を飾ることが出来ます。
付属品専用ピン/給水ボトル
質量(kg)1
色ホワイト
材質(フレーム)ABS樹脂
設置場所壁掛け用/卓上用
寸法(縦×横×奥行)(mm)192×187×48
植物名ポトス、ペペロミア・プティオラータ、シェフレラ緑、ハツユキカズラ、オキシカルジューム
内容量1個
注意
※植物には個体差がありますので、季節や育生状況によって、写真と異なる大きさ・色・形になる場合がございます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
離島 | 1 | お送りできません |