観葉植物 GREET
ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。
軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。
用途壁掛け専用です。存在感のある、育てる絵画です。
付属品フック/給水ボトル
質量(kg)3.5
色ホワイト
材質(フレーム)ABS樹脂
設置場所壁掛け用/卓上用
寸法(縦×横×奥行)(mm)412×440×55
植物名ペペロミアプティオラータ、ポトス、クロトンリュウセイ、オキシカルジューム、シェフレラ緑、ドラセナコンパクタ(グリートは出来るだけボリュームのある苗を使用いたしますので、苗の育生状況により構成を一部変更して出荷することがございます。)
内容量1個
注意
※植物には個体差がありますので、季節や育生状況によって、写真と異なる大きさ・色・形になる場合がございます。※グリートは出来るだけボリュームのある苗を使用いたしますので、苗の育生状況により構成を一部変更して出荷することがございます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
離島 | 1 | お送りできません |