Mr.Baxes 10段引出しロールワゴン

Mr.Baxes 10段引出しロールワゴン E-MAKE Mr.Baxes 10段引出しロールワゴン E-MAKE Mr.Baxes 10段引出しロールワゴン E-MAKE

質量(kg)69 鉄板厚さ(mm)カバー:1.2、本体:1.0、引出し:1.0 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×48.5(6段引出し)、576×380×75(3段引出し)、576×380×154(1段引出し) 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18414568 W26-10X 960 670 460
オープン
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 1 1,500 / 税込 1,650
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする