曜日別特売

プレミアム真空ポンプオイル

プレミアム真空ポンプオイル - アサダプレミアム真空ポンプオイル - アサダプレミアム真空ポンプオイル - アサダ
(3件のレビュー)

高品質の真空ポンプオイル
低温指導制抜群
高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。
夏場の揮発量も軽減しました

用途
真空ポンプのオイルとして使用します。
メンテナンスオイルです
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
アズワン品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18429268VP32051本(0.5L)0.565-2354-100.5L
700
529
582(税込)
当日出荷
18429277VP32101本(1L)165-2354-111L
1,250
929
1,022(税込)
当日出荷
18429286VP32401本(4L)465-2354-124L
4,800
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 真空ポンプに使用
建設業・工事業

エアコンを取り付ける為、モノタロウのツーステージ真空ポンプ用に購入しました。容量も十分で問題なく使用出来ています。

対象商品 : 18429277
2025-07-30
用途: カーエアコン修理

真空ポンプの付属のオイルが無くなりこのオイルに交換した所少しポンプの音が小さくなった様な気がします。

対象商品 : 18429268
2022-01-13
用途: エアコンの真空引き
建設業・工事業

価格が最安だったので購入しましたが問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする