オフィスシュレッダー 425Ci-2(搬入設置込み)
投入枚数最大32枚、連続運転、容量114リットルの大容量モデル。
ダストボックス容量(L)114
ゴミ袋サイズ150L以上
細断可能物A3・ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
質量(kg)67
消費電力(W)1200
連続使用時間(分)連続
細断枚数最大:32枚、定格:30枚
細断速度4.4m
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×510×950
細断寸法(mm)クロスカット3.9×30
投入口幅(mm)305
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)560×510×950
リバース機能あり
最大投入幅A3
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 50,000 / 税込 ¥ 55,000 |
離島 | 1 | お送りできません |
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07