目覚まし時計 電子音

目覚まし時計 電子音 リズム

電子音クオーツ目覚まし電波時計

機能スヌーズ/ アラームオートストップ 付属品お試し電池×1個、保証書、取扱説明書 06 薄茶木目仕上(白) 質量(g)230 本体寸法(mm)130×150×83 表示方式アナログ 使用電池単3マンガン乾電池×1個 アラーム スヌーズ 内容量1台
注意
※アルカリ乾電池を使用することができます。
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18430984 8RE662SR07
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする