目覚まし時計 ベル音 日本製
ベル音クオーツ目覚まし時計
仕様
日本製
夜見える文字板
文字板と時分針に高輝度蓄光塗料を使用しており、暗くなると文字と針、また文字板にあしらった装飾が浮かび上がります。
※高輝度蓄光塗料に放射性物質は含まれておりません。
※発光時間の目安:60 ワット以上の蛍光灯の光を 1.5m以内で 30 分以上文字盤に当てた場合、およそ 8 時間判読できます。(視認距離 1.5m、視力 1.0)
※高輝度蓄光には紫外線を多く含んだ光(蛍光灯・日光など)を光源とすることが適しております。
本体寸法(mm)96×115×64
付属品お試し電池×1個、保証書、取扱説明書
質量(g)250
表示方式アナログ
使用電池単2マンガン乾電池×1個
アラーム○
夜光(蓄光)○
内容量1台
夜見える文字板
文字板と時分針に高輝度蓄光塗料を使用しており、暗くなると文字と針、また文字板にあしらった装飾が浮かび上がります。
※高輝度蓄光塗料に放射性物質は含まれておりません。
※発光時間の目安:60 ワット以上の蛍光灯の光を 1.5m以内で 30 分以上文字盤に当てた場合、およそ 8 時間判読できます。(視認距離 1.5m、視力 1.0)
※高輝度蓄光には紫外線を多く含んだ光(蛍光灯・日光など)を光源とすることが適しております。
注意
※アルカリ乾電池を使用することができます。※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
置き時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07