電波デジタル時計 木目調
デジタル電子目覚まし電波時計 シンプル 木目デザインで家具との相性ばっちり
機能機構 電波電子音アラーム、機能 電波OFF 機能/ 電波サーチ機能/ スヌーズ/ アラームオートストップ/ 残照機能ライト/12(AM・PM)・24 時間表示切換式/ カレンダー表示(2099 年12 月31 日まで表示可能)/ 温温度表示(-9.9 ~ 50℃)/ 湿度表示(20 ~ 95%)、電源 単3 マンガン乾電池×2
付属品お試し電池×2個、保証書、取扱説明書
質量(g)200
本体寸法(mm)99×135×50
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
12/24表示切替○
内容量1台
注意
※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が薄くなったり、ムラに見えることがあります。※液晶表示は5年を超えると、コントラストが低下して数字が読みにくくなることがあります。
※電池はアルカリ乾電池を使用することができます。同じ種類の電池を2個セットで入れてください。
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
置き時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07