電波デジタル時計
デジタル電子目覚まし電波時計
機能電波めざまし時計、電子音アラーム(3段階にテンポアップ)、スヌーズ、アラームオートストップ、ライト、カレンダー表示(2069年まで表示可能)、温度表示(-5℃~50℃)、12(AM/PM)・24時間表示切換式
付属品お試し電池×2個、保証書、取扱説明書
質量(g)129
本体寸法(mm)74×72×50
使用電池単4黒マンガン乾電池×2個または単4アルカリ乾電池×2個
内容量1台
注意
※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が薄くなったり、ムラに見えることがあります。※液晶表示は5年を超えると、コントラストが低下して数字が読みにくくなることがあります。
※電池は必ず同じ種類の電池を2個セットでご使用ください。
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
置き時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07