電波デジタル時計

電波デジタル時計 リズム 電波デジタル時計 リズム 電波デジタル時計 リズム

デジタル電子目覚まし電波時計

機能電波めざまし時計、電子音アラーム(4段階に変化)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、スヌーズ、アラームオートストップ、文字板照明ライト付(残照機能付)、電波時計(受信回数 1日8回)、電波受信OFF機能 付属品電池×2個、保証書、取扱説明書 質量(g)190 本体寸法(mm)95×120×51 表示方式デジタル 使用電池単3マンガン乾電池×2個 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 スヌーズ 12/24表示切替 内容量1台
注意
※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が薄くなったり、ムラに見えることがあります。
※液晶表示は5年を超えると、コントラストが低下して数字が読みにくくなることがあります。
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18431456 8RZ165SR06 濃茶
5,000
3,898
4,288 (税込)
7日以内出荷
18431465 8RZ165SR07 茶色
5,000
3,898
4,288 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする