電波デジタル時計 夜間自動点灯ライト付

電波デジタル時計 夜間自動点灯ライト付 リズム 電波デジタル時計 夜間自動点灯ライト付 リズム 電波デジタル時計 夜間自動点灯ライト付 リズム

デジタル電子目覚まし電波時計

機能電波目覚まし時計、電子音アラーム(4段階に変化)、止めてもまた鳴るスヌーズ機能、アラームオートストップ、2つのアラーム時刻を設定できるWアラーム機能、光センサー付で暗くなるとライトが点灯するオートライト機能、12時間表示(午前・午後)、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、※乾電池は同梱されていません 付属品保証書、取扱説明書 質量(g)110 本体寸法(mm)79×117×40 表示方式デジタル 使用電池単3アルカリ乾電池×2個 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能 内容量1台
注意
※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が薄くなったり、ムラに見えることがあります。
※液晶表示は5年を超えると、コントラストが低下して数字が読みにくくなることがあります。
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18431483 8RZ191SR03 03 白
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
18431474 8RZ191SR02 02 黒
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする