スヌーピー掛け時計
クオーツ掛時計
表示方式アナログ
直径(Φmm)250
付属品電池×1個、木ねじ1個、保証書、取扱説明書
質量(g)560
タイプクオーツ時計
種類掛時計
寸法(Φ×mm)250×44
使用電池単3マンガン乾電池×1個
内容量1台
注意
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
丸型掛け時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07