共立理化学研究所
吸光度計RGB
1台で3つの波長(ABS-R: 615nm, ABS-G: 525nm, ABS-B:470nm)からひとつを選択し、吸光度を測定できます。
※検量線は内蔵されておりません。
用途
工程管理・品質管理、教材・自由研究
仕様
Bluetoothで接続したPCへ送信可能
付属品
専用カップ×5個、テスト用電池×3、取扱説明書、使用法
TGK品番
211-80-97-11
材質
本体:ABS、フタ:TPE、専用カップ:PS
測定範囲
-1.500~1.500 Abs
質量(g)
約210(乾電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池 3本
測定項目
吸光度
本体寸法(mm)
約145×68×48
測定方法
(光源)吸光光度法(LED)
光路長(mm)
セル:20
使用電池
単4アルカリ乾電池3本
使用周囲温度(℃)
-5~+50 湿度90%Rh以下(結露なきこと)
アズワン品番
2-3137-12
メモリー数
50件
内容量
1台
注意
複数台で同時に測定した場合、または分光光度計などで測定した場合の吸光度とは一致しないことがあります。
ポリスチレンを溶解する可能性のある有機溶媒は使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18840755
DPM2-ABS
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください