曜日別特売

ステンレス 板フランジヒーター

ステンレス 板フランジヒーター - 坂口電熱ステンレス 板フランジヒーター - 坂口電熱ステンレス 板フランジヒーター - 坂口電熱

ヒーターは、フランジを含めオールステンレス製です。耐食性に優れ、長寿命で水加熱に最適です。
ヒーターは、JIS 規格のフランジを使用しています。簡単に装着、組み込むことができます。
センサー保護管付ですので、過昇防止、液温の管理が容易で、ヒーターの断線保護にも最適です。

用途水加熱に最適です。寸法A(mm)50ヒーターΦ12×3絶縁抵抗(MΩ)DC500V 絶縁計にて20以上最高使用温度(℃)100絶縁耐圧AC1500V/1 分間内容量1本
注意
※電源リード線にはキャブタイヤケーブルか耐熱電線を使用し先端部は圧着端子でカシメてからプラグ端子に確実に取付けてください
※空焼きになり早期断線するばかりでなく、火災の原因になりますので発熱部は空気中に露出させて使用しないでください
※発熱部にスケール(水垢炭化物)が付着しますので、定期的に点検し、洗浄してから使用してください
※水以外の液体加熱に使用する場合は、ご相談ください
※ヒーターは水平取付けが標準になっていますので縦使用の場合は、ヒーターの露出にご注意ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18448089OF3303三相 200
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18448098OF3505三相 200
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18448107OF310010三相 200
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする