曜日別特売

標準コネクター【プラグ】

標準コネクター【プラグ】 - Watlow標準コネクター【プラグ】 - Watlow標準コネクター【プラグ】 - Watlow
(1件のレビュー)

アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。
耐熱および耐衝撃性に優れ、取付けが簡単です。

寸法(mm)(ピン間隔)11.1寸法(Φmm)ピン:(+)3.97、(‐)4.78耐熱温度(℃)215内容量1個
注意
※プラグ・ジャックはセット売りではございません
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
カラーコード
熱電対
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18448956901Jジャック(ANSI)黒色J(IC)
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
18448965901Tジャック(ANSI)青色T(CC)
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
18448974901Rジャック(ANSI)緑色R(Pt-13% Rh/Pt)
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
18448895900Kプラグ(ANSI)黄色K(CA)
オープン
取扱い終了
18448904900Jプラグ(ANSI)黒色J(IC)
オープン
取扱い終了
返品不可
18448913900Tプラグ(ANSI)青色T(CC)
オープン
取扱い終了
返品不可
18448929900Rプラグ(ANSI)緑色R(Pt-13% Rh/Pt)
オープン
取扱い終了
返品不可
18448938900Nプラグ(ANSI)橙色N(NiCr-NiSi)
オープン
取扱い終了
返品不可
18448947901Kジャック(ANSI)黄色K(CA)
オープン
取扱い終了
18448983901Nジャック(ANSI)橙色N(NiCr-NiSi)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18448895
2019-02-26
用途: 温度センサーの接続
製造業

この商品はプラグだけでジャックは別売りです。
商品の写真には、プラグとジャックがペアになって写っている。当然セットでの販売だと勘違いした。商品が届いてはじめ気が付いた。写真のジャック部分には×を付けるなどして、一目見て分かるようにして欲しい。また、対応するジャックのページへのリンクが無く、探すのに大変苦労した。間違い防止の為にもリンクを張っておいてほしい。ジャックのページにもプラグへのリンクを張っておいてほしい。
商品がすぐに届いたのは、良かった。
商品の使用感は、まだまだ使えていないので、分からない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

商品画像について検討させていただきます。現状注意書きにてプラグが別売りの旨表記させていただいております。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする