クイッキーコネクター

クイッキーコネクター - Watlow
(1件のレビュー)

アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。耐熱および耐衝撃性に優れています。
補償導線を取付けるときにキャップをはずしたり、端子部のネジに素線を巻き付ける必要もありません。
むき出した素線をプラグかジャックに差込み、ネジを締めるだけで取付け完了です。

寸法(mm)(ピン間隔)11.1寸法(Φmm)ピン:(+)3.97、(‐)4.78耐熱温度(℃)215内容量1個
注意
※むき出した熱電対素線を接続部のワッシャーに差し込んで、締め付けるだけで完了です
※ネジの周りには決して線を巻き付けないでください
※プラグ・ジャックはセット売りではございません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
カラーコード
熱電対
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18449026917Kジャック(ANSI)黄色K(CA)
オープン
取扱い終了
返品不可
18449035917Jジャック(ANSI)黒色J(IC)
オープン
取扱い終了
返品不可
18449044917Tジャック(ANSI)青色T(CC)
オープン
取扱い終了
返品不可
18448999916Kプラグ(ANSI)黄色K(CA)
オープン
取扱い終了
18449008916Jプラグ(ANSI)黒色J(IC)
オープン
取扱い終了
返品不可
18449017916Tプラグ(ANSI)青色T(CC)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18448999
2022-05-21
用途: 熱電対の配線
山本電機

本来、同メーカーのプラグ900Kが必要でしたが入荷日未定でピンのサイズ等は同じなので、やもなくこちらを使いました。カバーを外して配線した方が確実に配線でき確認もできる。
カバーを外しても外さなくても時間は変わらない。数多く配線するのであれば、これでも良いかも知れないが数個であればこれの必要性はなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする