【ガラス被覆】先端溶接熱電対

【ガラス被覆】先端溶接熱電対 - 坂口電熱【ガラス被覆】先端溶接熱電対 - 坂口電熱

熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。

使用温度(℃)~250端末仕様M4圧着端子付被覆ガラス本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)0.2×2000内容量1本
注意
※屋外仕様ではございません。
※端子部は常温でご使用下さい。
※繰り返しの屈曲、ねじれ、引っ張り、摩擦、振動を受ける用途にはご使用になれません。
※電気的ノイズに影響の有る場所ではご使用になれません。
※使用温度を守ってご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18449306TCKG022白地青スパイラルKタイプ
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
18449315TCTG022白地茶スパイラルTタイプ
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする