【セラミック被覆】先端溶接熱電対

【セラミック被覆】先端溶接熱電対 - 坂口電熱【セラミック被覆】先端溶接熱電対 - 坂口電熱

熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。

白地青スパイラル端末仕様M4圧着端子付熱電対Kタイプ被覆セラミック内容量1本
注意
※屋外仕様ではございません。
※端子部は常温でご使用下さい。
※繰り返しの屈曲、ねじれ、引っ張り、摩擦、振動を受ける用途にはご使用になれません。
※電気的ノイズに影響の有る場所ではご使用になれません。
※使用温度を守ってご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度(℃)
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18449349KCF0322(常用)400、(短時間)5000.32×2000
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
18449358KCF0652(常用)650、(短時間)8500.65×2000
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする